Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen, 0-400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0544
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0544
EAN/GTIN:
     4042146331408
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • für Außen- und Innenmessungen
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm und Zoll-Teilung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Gewicht [g]:
950 g
Herstellernummer:
300.0544
Gesamtlänge L in mm:
550.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 400 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,05 mm
Norm:
DIN 862
Kopfhöhe (A):
125.0 mm
Variantenartikel:
300.0541
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber 400mm, werkstatt messschieber, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.