Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP67 Digital-Messschieber 0-150mm, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0531
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0531
EAN/GTIN:
     4042146331316
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 150mm
  • Genauigkeit nach Werksnorm
  • Schutzart IP67
  • mit Feststellschraube
  • für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
  • Skalenteilung in blau
  • Messschienen in mm-Teilung
  • mm/Zoll Umschaltung
  • mit Gewindetabelle
  • Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
  • große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 6,0 mm
  • mit automatischer Abschaltung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
150 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
300.0531
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 150 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,03 mm
Norm:
IP 67
Schutzklasse:
IP 67
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Tiefenmass:
flach
Kopfhöhe (A):
40.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digital-messschieber ks-tools, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.