Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspitzen für Präzisions-Feder-Spitzzirkel, 2er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-300.0434
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0434
EAN/GTIN:
     4042146574256
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
feder spitzzirkel
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
300.0434
Gesamtlänge L in mm:
32 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
129
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
11 Tage
129
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,41*
7 Tage
129
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,46*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,56*
6 Tage
105
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,33*
€ 0,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.