Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Feder-Spitzzirkel mit Bleistifthalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0411
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0411
EAN/GTIN:
     4042146067697
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
Spitzzirkel
  • mit extrakantigen Schenkeln
  • mit durchgehender Spindel und Schnellspannmutter
  • mit gehärteten Spitzen
  • geschliffen und fein poliert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
300.0411
Länge mm:
260 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
geschliffen und fein poliert
Radius R:
210.0 mm
Zubehör:
mit Stifthalter
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Zirkel, Werkstattzirkel, spitzzirkel mit feder, bleistiftzirkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.