Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stangenzirkel, 0-500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0407
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0407
EAN/GTIN:
     4042146332900
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
stangenzirkel 50 cm
stangenzirkel
  • nach DIN 866/B
  • mit auswechselbaren Spitzen
  • mit Feineinstellung
  • Messschiene mit mm-Teilung
  • Positionsschieber mit Referenzmarkierung
  • gehärtet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Ersatzspitze:
300.0410
Gewicht [g]:
1180 g
Herstellernummer:
300.0407
Gesamtlänge L in mm:
660.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
gehärtet
Messbereich mm:
0 - 500 mm
Messgenauigkeit mm:
0,1 mm
Norm:
DIN 866/B
Variantenartikel:
300.0407
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
300.0410
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.