Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Feder-Spitzzirkel, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0404
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0404
EAN/GTIN:
     4042146067673
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
  • mit extrakantigen Schenkeln
  • mit durchgehender Spindel und Schnellspannmutter
  • mit gehärteten Spitzen
  • geschliffen und fein poliert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
300.0404
Länge mm:
255 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
geschliffen und fein poliert
Radius R:
190.0 mm
Variantenartikel:
300.0402
Weitere Suchbegriffe: Werkstattzirkel, spitzzirkel mit feder, feder spitzzirkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.