Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Winkel mit Stahlschenkel, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0330
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0330
EAN/GTIN:
     4042146332276
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Schenkel aus Stahl
  • ideal für einfache Schlosserarbeiten
  • mit Fügelmutter zum Arretieren
  • mit Rinne zur Verstellung des Winkels
  • verchromt
  • Federstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
300.0330
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Material2:
matt verchromt
Weitere Suchbegriffe: geo dreieck, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.