Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Winkel mit Stahlschenkel, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0329
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0329
EAN/GTIN:
     4042146332269
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Schenkel aus Stahl
  • ideal für einfache Schlosserarbeiten
  • mit Fügelmutter zum Arretieren
  • mit Rinne zur Verstellung des Winkels
  • verchromt
  • Federstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
300.0329
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Material2:
matt verchromt
Weitere Suchbegriffe: geo dreieck, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.