Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Winkel mit Stahlschenkel, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0327
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0327
EAN/GTIN:
     4042146332245
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Schenkel aus Stahl
  • ideal für einfache Schlosserarbeiten
  • mit Fügelmutter zum Arretieren
  • mit Rinne zur Verstellung des Winkels
  • verchromt
  • Federstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
300.0327
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Material2:
matt verchromt
Weitere Suchbegriffe: geo dreieck, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.