Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel nach DIN 875/0, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0293
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0293
EAN/GTIN:
     4042146331651
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • nach DIN 875/0
  • ideal für genauste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau
  • Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen feinst geschliffen und justiert
  • Prüf- und Seitenflächen feinst geschliffen und justiert
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
115 g
Höhe H:
20.0 mm
Herstellernummer:
300.0293
Gesamtlänge L1 in mm:
100.0 mm
Teillänge L2 in mm:
70.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Materialstärke S:
5.0 mm
Norm:
DIN 875/0
Variantenartikel:
300.0291
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, Zimmermannswinkel, flachwinkel din 875, flachwinkel, ks tools flachwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.