Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Maßstab, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0124
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0124
EAN/GTIN:
     4042146332672
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
  • mit mm-Teilung an Oberkante
  • mit Fase
  • ohne Schutzenden
  • mit Aufhängeloch
  • fein poliert und verzinkt
  • Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
460 g
Höhe H:
50.0 mm
Herstellernummer:
300.0124
Gesamtlänge L in mm:
800.0 mm
Material1:
Stahl
Material2:
fein poliert und verzinkt
Materialstärke S:
5.0 mm
Variantenartikel:
300.0121
Weitere Suchbegriffe: stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab ks tools, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.