Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, blau, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0072
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0072
EAN/GTIN:
     4042146164396
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • für das Beschriften von feuchten Oberflächen
  • flach-ovale Form
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Form:
flach oval
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
300.0072
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Mine:
HB
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift oval, bleistifte, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.