Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gliedermaßstab, weiß, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0061
EAN/GTIN:
     4042146125885
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
  • aus zehn weißen Gliedern
  • mit langlebiger Spezialgelenkverbindung
  • mit beidseitiger mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • Gesamtlänge 2 Meter
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • glasfaserverstärkter und biegefester ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
16.0 mm
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
100 g
Gliederzahl:
10
Herstellernummer:
300.0061
Länge in m:
2.0 m
Material1:
glasfaserverstärkt
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab polyamid 2m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.