Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß mit gelbem Stahlband, Kunststoffgehäuse, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0055
EAN/GTIN:
     4042146164372
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag
  • mm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • zwei Kugellager garantieren ein leichtes Auf- und Abrollen
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
13.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Schnelleinzug
Gehäuseart:
ABS Kunststoffgehäuse
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
300.0055
Länge in m:
30.0 m
Material1:
Bandstahl
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
3
Variantenartikel:
300.0055
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, rahmenbandmaß stahl 30m, taschenbandmass, taschenbandmaß 30m, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.