Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß mit Kunststoffband, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0054
EAN/GTIN:
     4042146107607
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Plastikband
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
  • mit weißem, glasfaserverstärktem Kunststoffband
  • dehnungsfest, abriebfest und abwaschbar
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Skalenteilung in schwarz
  • zwei Kugellager garantieren ein leichtes Auf- und Abrollen
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfester Stahlrahmen mit Kunststoff-Griff
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
13.0 mm
Gehäuseart:
Stahlrahmen mit Kunststoffgriff
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
300.0054
Länge in m:
50.0 m
Material1:
glasfaserverstärktes Kunststoffband
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
3
Variantenartikel:
300.0052
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, rahmenbandmaß 50m glasfaser, taschenbandmass, taschenbandmaß 50m, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.