Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Kunststoff, Ø 44,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0751
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0751
EAN/GTIN:
     4042146027356
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 222.0750, .1250
Breite B:
11.0 mm
Teillänge C in mm:
8.0 mm
Durchmesser D:
44.6 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
x
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
222.0751
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: abstech- und anfasgerät, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.