Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Rohrabschneider für Kupferrohre, 15-80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0750-1
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0750-1
EAN/GTIN:
     4042146027349
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug
  • Kunststoff-Schneidrad nachrüstbar
  • 4 Stützrollen mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer
Durchmesser D1:
15,0 - 80,0 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
222.0751
Ersatzrad für Metall:
222.0752
Ersatzrad für Stahl:
-
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskop-Schnellverstellung
Funktions-Attribut 2:
mit Spindelfeineinstellung
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
100.0 mm
Herstellernummer:
222.0750-1
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
15,0 - 80,0 mm
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0750
ab € 60,80*
Sonstiges
KS Tools
222.0751
ab € 11,48*
Sonstiges
KS Tools
222.0752
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.