Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chariereisen, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0434
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0434
EAN/GTIN:
     4042146297391
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
prelleisen
  • flach-ovale Form
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft gold lackiert
  • Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
900 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0434
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
220 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Schaftform:
flach oval
Schaftbreite B in mm:
22 mm
Schaftstärke H in mm:
18 mm
Schneidenbreite A mm:
120 mm
Variantenartikel:
162.0431
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.