Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit Handschutzgriff, oval, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0114
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0114
EAN/GTIN:
     4042146295458
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Meißelhandgriff
  • DIN 6453
  • flach-ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Gewicht [g]:
600 g
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
162.0114
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Norm:
DIN 6453
Schaftform:
flach oval
Schaftbreite B in mm:
23 mm
Schaftstärke H in mm:
13 mm
Schneidenbreite A mm:
31 mm
Variantenartikel:
162.0113
Weitere Suchbegriffe: Meißelhandschutz, Meißelhandschutzgriff, elektrikermeissel 300x8x10 mm, meißelhandschutz, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.