Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Feilenblatt, Form B, 250mm, Hieb1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0026
EAN/GTIN:
     4042146211403
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile hieb 1 250mm
flachfeile hieb 1
  • DIN 7261 Form B
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0010
Form:
Form B
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0026
Hieb:
1
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form B
Variantenartikel:
161.0025
Weitere Suchbegriffe: flachfeile, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0010
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.