Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch,500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0334
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0334
EAN/GTIN:
     4042146604298
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Getriebeheber
getriebeheber ks tools
getriebeheber
  • ideal zum sicheren Einbau
  • schwere Ausführung
  • unkompliziertes Anheben durch hydraulische Fußpumpe
  • stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung
  • besonders tiefer Arbeitsbereich
  • langsames Ablassen der Last an der Fußpumpe möglich
  • inklusive Überlastventil
  • mit integrierter Totmannsteuerung
  • Grundplatte in Neigung und Position verstellbar / Horizontal ± 40 mm / Neigung -10°/+20°
  • inklusive 420 mm breite Halteschienen mit Halteketten zur sicheren Verspannung
  • Abstand der Ketten von 130 - 430 mm verstellbar
  • Getriebehalterung auf Kolbenstange gesteckt
  • inklusive Getriebehalterung
  • gute Manövrierfähigkeit durch vier öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
  • extra große Reichweite zum Anheben
  • breites Fahrgestell gewährleistet mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
  • robuste Bauform
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Art der Bereifung:
Nylon
Breite in mm:
800 mm
Gewicht [g]:
67000 g
Herstellernummer:
160.0334
Hubhöhe max. mm:
1870 mm
Hubhöhe min. mm:
880 mm
Länge mm:
700 mm
Material1:
Metall
max. Traglast kg:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.562,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,13*
€ 2.005,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,70*
€ 1.970,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,54*
€ 1.907,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,27*
€ 1.873,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,01*
€ 1.858,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.