Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Getriebeheber, 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0329
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0329
EAN/GTIN:
     4042146337356
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Getriebeheber
getriebeheber ks tools
getriebeheber
  • ideal zum Einbau und Ausbau von Motoren, Getrieben, Kupplungen etc.
  • unkompliziertes Anheben durch hydraulische Fußpumpe
  • stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung
  • langsames Ablassen der Last am Handrad möglich
  • inklusive Überlastventil
  • mit integrierter Totmannsteuerung
  • hohe Stabilität durch breites Fahrgestell
  • gute Manövrierfähigkeit durch vier öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
  • extra große Reichweite zum Anheben
  • breites Fahrgestell gewährleistet mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
  • robuste Bauform
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Art der Bereifung:
Nylon
Breite in mm:
610.0 mm
Farbe:
rot-silber
Gewicht [g]:
48000 g
Herstellernummer:
160.0329
Hubhöhe max. mm:
2040 mm
Hubhöhe min. mm:
1200 mm
Material1:
Metall
max. Traglast kg:
1000 kg
Variantenartikel:
160.0327
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,97*
€ 1.268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,60*
€ 1.245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,31*
€ 1.160,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,09*
€ 1.129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,34*
€ 1.099,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.