Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Revolver-Ratschen-Bit-Schraubendreher, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-159.2051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.2051
EAN/GTIN:
     4042146196038
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • mit Ratschenfunktion
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Griff mit Doppelfunktion (Standard und Revolvergriff)
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit Magnet
  • 40 Nm maximales Drehmoment
  • integriertes Bitmagazin
  • mit 2-Komponentengriff
  • Klinge hochglanz verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Anwendungsbereich in NM:
40 Nm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
450 g
Handgriff:
Revolvergriff, abwinkelbar
Herstellernummer:
159.2051
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
260 mm
Teillänge L2 in mm:
130 mm
Teillänge L3 in mm:
130 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
7 -tlg.
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2243
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2249
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.