Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-158.5007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5007
EAN/GTIN:
     4042146127834
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • lange Ausführung
  • FlankTraction-Profil
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
10.1 mm
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
158.5007
Gesamtlänge L1 in mm:
264.0 mm
Teillänge L2 in mm:
230.0 mm
Teillänge L3 in mm:
10.0 mm
Teillänge L4 in mm:
95.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
7 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
158.50055
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.