Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Schlitz, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2677
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2677
EAN/GTIN:
     4042146550540
Suchbegriffe:
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
Schlitz-Vergaserschraubendreher
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 8764
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
doppelt abgewinkelt
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
151.2677
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
24.80 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
DIN ISO 8764
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
8,0
Variantenartikel:
151.2674
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.