Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Einsteck-Ringschlüssel-Satz, extra flach, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9585
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9585
EAN/GTIN:
     4042146756546
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (Zoll)
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau schwer zugänglicher Schrauben und Ölfilterdeckel beim Wechsel des Ölfilters
  • 6-kant
  • geeignet für Links- und Rechtsantrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • für Handbetätigung
  • phosphatiert
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
extra flach
Funktions-Attribut 1:
rechts und linksdrehend
Gewicht [g]:
507 g
Herstellernummer:
150.9585
Material2:
phosphatiert
Max. Schlüsselweite:
38 mm
Min. Schlüsselweite:
24 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/48S9JGbI8ag
Weitere Suchbegriffe: Öldienstschlüssel, Ölwannenschlüssel, ks tools ringschlüssel-satz, öldienstschlüssel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9586
ab € 10,30*
Sonstiges
KS Tools
150.9587
ab € 10,29*
Sonstiges
KS Tools
150.9588
ab € 11,56*
Sonstiges
KS Tools
150.9589
ab € 11,93*
Sonstiges
KS Tools
150.9591
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.