Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öldienst-Schlüssel Sechskant für Hinterachsdifferential, 10x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9225
EAN/GTIN:
     4042146400920
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • zur schnellen und fachgerechten Montage und Demontage der Ablassschrauben an Ölwanne, Getriebe und Differential
  • Innensechskant
  • mit Gelenk
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
150.9225
Länge mm:
256 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
10x14 mm
Profil1:
Innen6-kant
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.