Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Ölfilterschlüssel für DSG-Getriebeölwechsel für Common-Rail-Motoren, kurz, 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9202
EAN/GTIN:
     4042146675397
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage des schwer zu erreichenden Ölfilters an DSG Getrieben
  • für Fahrzeuge mit Common-Rail Motoren
  • ermöglicht einfachen und zeitsparenden Ölfilterwechsel
  • kein Ausbau der Batterie notwendig, somit müssen keine elektronischen Speicher angelernt werden
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Audi, Seat, Škoda und Volkswagen mit Common-Rail Motoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
150.9202
Länge mm:
101.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
24 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.