Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Kraftstofffilter-Schlüssel für Volvo 2,4D/2,4D5 Motoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3121
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3121
EAN/GTIN:
     4042146602515
Suchbegriffe:
Kraftstofffilter-Schlüssel
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kraftstofffilterdeckels
  • erforderlich zum Aus- und Einbau des Kraftstofffilterdeckels beim Wechsel des Kraftstofffiltereinsatzes
  • ermöglicht drehmomentgenauen Einbau
  • verhindert Beschädigung des Kraftstofffiltergehäuses und des Befestigungsrings
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Volvo (z.B. S60, S80, V70, XC70, XC90 mit 2,4D und 2,4D5 Motoren)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser in mm:
82,0 mm
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
150.3121
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.