Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen-Spannrollenabsteckstifte, Ø 0,8 - 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3019
EAN/GTIN:
     4042146627426
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • vielseitig einsetzbar
  • zum sicheren Arretieren des Spannelementes
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volkswagen, Volvo etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0,8 - 1,25 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
150.3019
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.