Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlsystem-Adapter M52,5 x 3,0, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1956
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1956
EAN/GTIN:
     4042146640647
Suchbegriffe:
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät
  • ideal geeignet zur Überprüfung des Kühlsystems
  • mit Schnellkupplung
  • Innengewinde
  • orange
  • aus schlagfestem Kunststoff

Anwendungsgebiete: Cadillac, Chevrolet, Fiat (Chroma), Ford, Isuzu, Mazda (6), Opel, Astra, Meriva, Zafira, Signum), Saab, Suzuki etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht [g]:
64 g
Größe Außengewinde:
M52,5 x 3,0
Herstellernummer:
150.1956
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.