Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss, 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1707
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1707
EAN/GTIN:
     4042146208779
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für den Einsatz in 1/2" Schlagschraubern
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Gelenkwellen, Kardanwellenflansch, Düsenhalter, Mercedes LKW-Getriebe G2/24/26, Mercedes Actros etc.
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Anwendungsbereich allgemein:
zum Lösen von Muttern der Antriebswellen und Gelenkwellen
Durchmesser in mm:
50 mm
Gewicht [g]:
520 g
Herstellernummer:
150.1707
Länge mm:
85 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Profilgrösse Aussenzwölfkant:
36,0 mm
Variantenartikel:
150.1703
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/kvTRnEwFMKE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.