Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-kant-Schlüssel für Kotflügel-Verschraubungen für Ford, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1601
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1601
EAN/GTIN:
     4042146694985
  • zur Betätigung der schwer zugänglichen Kotflügel-Verschraubung
  • extra lange und extrem dünne Ausführung zur Betätigung der Verschraubung
  • beidseitig verwendbar
  • mit Kunststoffschutz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Ford
Gewicht [g]:
264 g
Herstellernummer:
150.1601
Gesamtlänge L in mm:
470 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.