Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auspuff-Kettenrohrabschneider für Edelstahlrohre, Ø 19-83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1505
EAN/GTIN:
     4042146167458
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • für Edelstahl (Inox) Auspuffanlagen
  • geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen
  • kunststoffbeschichtete Griffe
  • leicht bedienbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Edelstahl-Auspuffanlagen
Durchmesser in mm:
19,0-83,0 mm
Ersatzkette:
150.1502
Gewicht [g]:
600 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.1505
Kettenlänge:
330 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.