Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollenschlüssel für Alfa Romeo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1253
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1253
EAN/GTIN:
     4042146627372
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
  • Exzenter
  • geeignet zum Ein- und Ausbau des Zahnriemens
  • zum Einstellen der Zahnriemenspannung an der Spannrolle
  • nicht geeignet für Ausgleichsriemen
  • mit Knebel
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete:Alfa Romeo 145, 146 für 1,4L und 1,6L Twin Spark Motoren >1996, Alfa Romeo 155, 156 für 1,6L Twin Spark Motoren >1996
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
150.1253
Länge mm:
83.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.