Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilfederspanner für Ford CVH-Motoren, 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1160
EAN/GTIN:
     4042146270172
Suchbegriffe:
Ventilfeder-Spannapparat
Ventilfederspanner
ventilfeder spannapparat
  • zum Spannen der Ventilfedern im Zuge von Instandsetzungsarbeiten im Bereich des Zylinderkopfes

Anwendungsgebiete: 1.3 / 1.4 und 1.6 Liter CVH-Motoren im Escort (incl. XR31 und RS Turbo), Fiesta (incl. RS Turbo) und Orion
Weitere Informationen:
Außensechskant:
24 mm
Gewicht [g]:
320 g
Herstellernummer:
150.1160
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Schlüsselweite in mm:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.