Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDKS / TPMS Service-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-149.1006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     149.1006
EAN/GTIN:
     4042146628744
  • für Hersteller VDO
  • bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht werden
  • geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Technische Daten:
Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm

Anwendungsgebiete:
Volvo: S60, S80, V60, V70, XC60, XC70
Ford: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Referenznummer: 72-20-216, TPK66070, 7020K
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Volvo
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
149.1006
OE-Code:
TPK66070 | 7020K | 72-20-216
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.