Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDKS / TPMS Service-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-149.1001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     149.1001
EAN/GTIN:
     4042146628690
  • für Hersteller Schrader
  • bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht werden
  • geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Technische Daten:
Anzugsdrehmoment Mutter: 4,25 Nm

Anwendungsgebiete:
Saab: 9.7X
Chevrolet: Camaro, Corvette, Trailblazer
Cadillac: STS, XLR, CTS, SRX

Referenznummer: 72-20-223
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Saab, Chevrolet, Cadillac
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
149.1001
OE-Code:
72-20-223
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.