Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett, rechteckig, 280x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0582
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0582
EAN/GTIN:
     4042146272060
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • rechteckig
  • zellenartige Fläche
  • mit Kunststoffgriff
  • Holz
Weitere Informationen:
Breite B:
280.0 mm
Form:
rechteckig
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
760 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Höhe H:
70.0 mm
Herstellernummer:
144.0582
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Holz
Variantenartikel:
144.0580
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 28x50, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.