Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Reibebrett, spitz, 180x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0550
EAN/GTIN:
     4042146175040
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • spitz
  • zellenartige Fläche
  • mit Holzhandgriff
  • sehr gute Dauerfestigkeit
  • Rückenplatte aus grünem ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
180.0 mm
Farbe:
grün
Form:
spitz
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
Holzgriff
Höhe H:
60.0 mm
Herstellernummer:
144.0550
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
ABS
Variantenartikel:
144.0552
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.