Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, spitz, 80x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0531
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0531
EAN/GTIN:
     4042146190722
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • spitz
  • zellenartige Fläche
  • mit Holzhandgriff
  • Rückenplatte aus schlagfestem PS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
80.0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
spitz
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Holzgriff
Höhe H:
40.0 mm
Herstellernummer:
144.0531
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
144.0531
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 14x28, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.