Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, rechteckig, 270x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0525
EAN/GTIN:
     4042146191828
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • rechteckig
  • zellenartige Fläche
  • mit Holzhandgriff
  • Rückenplatte aus schlagfestem PS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
270.0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Funktions-Attribut 1:
zellenartige Fläche
Gewicht [g]:
510 g
Handgriff:
Holzgriff
Höhe H:
70.0 mm
Herstellernummer:
144.0525
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
144.0526
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.