Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 3000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.6300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.6300
EAN/GTIN:
     4042146273654
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
  • geschmiedete Ausführung
  • mit konischem Hickory-Einsteck-Stiel
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Gewicht [g]:
3500 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
3000 g
Breite Hammerbahn in mm:
58 mm
Herstellernummer:
142.6300
Handgriffnummer:
140.5330
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
900.0 mm
Teillänge L2 in mm:
138.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.6300
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.