Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel, Fiberglas, konisch,900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5332
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5332
EAN/GTIN:
     4042146300985
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel 900mm
  • ohne Keil
  • konische Stielform
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
142.5332
Gesamtlänge L in mm:
900.0 mm
Stielart:
Fiberglas
Stielform:
Konisch
Variantenartikel:
142.5315
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.