Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel, Hickory, Rundkeil,320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5308
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5308
EAN/GTIN:
     4042146275771
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel 32 cm
  • ohne Keil
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
142.5308
Gesamtlänge L in mm:
320.0 mm
Stielart:
Hickory
Stielform:
Rundkeil
Variantenartikel:
140.5301
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.