Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff, 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5165
EAN/GTIN:
     4042146300916
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)
  • DIN 6475
  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
1175 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1000 g
Breite Hammerbahn in mm:
40 mm
Herstellernummer:
142.5165
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
95.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Stahlrohr
Variantenartikel:
142.5165
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.