Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit Hickorystiel, 1250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5125
EAN/GTIN:
     4042146268490
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
  • DIN 6475
  • mit lackiertem Hickory-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
1360 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1250 g
Breite Hammerbahn in mm:
43 mm
Herstellernummer:
142.5125
Handgriffnummer:
142.5317
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 6475
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.5100
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, fäustel eschenstiel, fäustel, ks tools fäustel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.