Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit Fiberglasstiel, 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5101
EAN/GTIN:
     4042146268513
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
  • DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
1130 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1000 g
Breite Hammerbahn in mm:
40 mm
Herstellernummer:
142.5101
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
95.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
142.5101
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/ZN1CwX35U0c
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, fäustel fiberglasstiel, fäustel, ks tools fäustel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.