Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhammer, französische Form, Fiberglasstiel, 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.4030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.4030
EAN/GTIN:
     4042146268650
Suchbegriffe:
Elektriker Hammer
Elektrikerhammer
Kreuzschlaghammer
kreuzschlaghammer
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
französische Form
Gewicht [g]:
250 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
200 g
Breite Hammerbahn in mm:
18 mm
Herstellernummer:
142.4030
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
285.0 mm
Teillänge L2 in mm:
126.0 mm
Stielart:
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.