Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhammer, französische Form, Hickory-Stiel, 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.4020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.4020
EAN/GTIN:
     4042146268452
Suchbegriffe:
Elektriker Hammer
Elektrikerhammer
Kreuzschlaghammer
kreuzschlaghammer
  • mit lackiertem Hickory-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
französische Form
Gewicht [g]:
260 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
200 g
Breite Hammerbahn in mm:
18 mm
Herstellernummer:
142.4020
Handgriffnummer:
142.5314
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
128.0 mm
Sicherheitskeil:
140.5402
Stielart:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.